Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Kamerakran Director Pro Spezialstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Schwarz mit Gegengewicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627335-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20364
EAN/GTIN:
     4250234503648
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
kamerahalter
Walimex Pro Kamerakran Director Pro Spezialstativ 1/4 Zoll,3/8 Zoll Schwarz mit Gegengewicht

Walimex pro Kamerakran Director Pro

Stabilisierung bei Kamerafahrten und Schwenks, für fließendes, ruhiges und verwacklungsfreies Filmen, auch bei schnellen Kamerabewegungen
Einfache Aufnahmen bei schnellem Wechsel zwischen Vogelperspektive und bodennahen Aufnahmen
Anschluss des Krans an ¼ Zoll oder 3/8 Zoll Gewinden
Einfache und leichte Bedienung
Moosgummiummantelung am Handgriff
Haken für zusätzliche Gegengewichte
Mit Schnellwechselplatte mit ¼ Zoll Anschluss

Ruckelfreie, vibrationsfreie und schlenkerfreie Videoaufnahmen
Mit dem hochwertigen Kamerakran Director Pro aus Aluminium gelingen Ihnen ganz einfach ruckelfreie, vibrationsfreie und schlenkerfreie Videoaufnahmen mit Ihrer DSLR, Systemkamera oder Ihrem Camcorder. Egal ob bodennahe Kamerafahrten, schnelle Perspektivenwechsel oder normale Schwenks: der Kamerakran lässt sich schnell und einfach bedienen und in Verbindung mit einem Videostativ mit Neiger bleibt die Ausrichtung der Kamera flexibel. So bringen Sie Ihre Videoaufnahmen auf ein professionelles Level und haben die Möglichkeit, spannende Kameraflüge zu erzeugen.

Intergrierte Kameraplatte und Gewichthaken
Der Kran ist zudem mit einem Gewichthaken ausgestattet, an dem Sie schnell und einfach einen Sandsack oder ähnliches anbringen können. Somit sind selbst bei einem schweren Kamerasetup ruhige Schwenks möglich. Die integrierte Schnellwechselplatte am Kopf des Krans ermöglicht es, die Kamera in nur wenigen Schritten zu montieren und abzunehmen. Montiert wird der Kran über ein 3/8 und ein 1/4 Zoll Gewinde.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 2000 mm · Arbeitshöhe (min.): 77 cm · Gewicht: 1700 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Stativ-Besonderheiten: mit Gegengewicht

Lieferumfang:
Transporttasche mit gepolstertem Griff,2x Gegengewicht,2x Tasche für Gegengewicht,Befestigungsschraubhaken für Gegengewicht

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Walimex Pro
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Stativ-Besonderheiten:
mit Gegengewicht
Arbeitshöhe (max.):
2000 mm
Arbeitshöhe (min.):
77 cm
Gewicht:
1700 g
Produkt-Art:
Spezialstativ
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 20364, Kamerakran Director Pro, steadycam
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
134
Frei Haus
ab € 197,36*
€ 217,91*
€ 3,50*
ab € 197,68*
€ 218,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,91*
€ 259,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,71*
€ 254,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,62*
€ 243,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,36*
€ 234,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.