Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 20364 Kamerahalterung Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 20364 Kamerahalterung Aluminium
Walimex 20364 Kamerahalterung Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE6-25890226
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20364
EAN/GTIN:
     4250234503648
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
walimex kamerahalter
kamerahalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
2000 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
1700 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,12*
€ 272,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,67*
€ 269,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,19*
€ 260,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,18*
€ 247,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,80*
€ 221,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.