|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1627175-BP Herst.-Nr.: 20602 EAN/GTIN: 4250234506021 |
| | |
|
|  |  |
 | Walimex Pro 20602 Weitwinkel-Objektiv f/22 - 3.1 12 mm
walimex pro 12/3,1 Fisheye Video DSLR Canon EF
Außergewöhnliche Brennweite mit hoher Lichtstärke Das 12mm/3,1 ist ein vollflächig auszeichnendes Fisheye Objektiv für Vollformat. Mit einem diagonalen Bildwinkel von ca. 180° bei Vollformat bringt es ein riesiges Bildfeld. Perfekt geeignet für Übersichten, Innenräume, beengte Platzverhältnisse, ebenso für Reportagen an solchen Orten. Das Objektiv rückt das Motiv in das rechte Licht. Mit einer Lichtstärke T 3,1 hat das Objektiv eine große Anfangslichtstärke. Durch die kurze Brennweite und den geringen Abbildungsmaßstab zeichnet es sich durch eine sehr große Schärfentiefe aus. Für die Videografie Für die Videografie lässt sich die Blende stufenlos von 3,1 bis 22 einstellen und die Schärfeneinstellung erfolgt weich und leichtgängig. So ist ein weiches Nachführen der Schärfe vor allem bei Videoaufnahmen möglich. Der Blendenring und Fokusring sind mit einem Zahnkranz versehen und somit für die Verwendung mit Schärfezieheinrichtungen (Follow Focus-Systemen) optimiert und vereinfacht die Verwendung beim Filmen. Zur besseren Lesbarkeit sind die Entfernungs- und Blendenskala hier seitlich angeordnet. Hochwertige Optik Das Objektiv ist innenfokussiert mit einer Naheinstellgrenze von ca. 20 Zentimetern. Der optische Aufbau mit 12 Linsen in 8 Gruppen ist sehr aufwendig und verspricht beste Abbildungsleistung. Die Mehrfachvergütung aller im Objektiv verwendeten Linsen ist bei walimex pro Standard. Sie ermöglicht eine höhere Lichtausbeute, bessere Farbwidergabe und höheren Kontrast. Zusätzlich ist eine Glasfläche mit NCS Nano Coating System belegt, was eine noch brillantere Abbildung verspricht. Vorteile eines Vollformatobjektives an einer Kamera mit APS-C Sensor Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.
Ausstattung: · geeignet für Vollformat und APS-C Sensor · ideal für Canon EF · optimiert für die Videographie · sehr · hohe Lichtstärke von 1:3,1 · Naheinstellgrenze · von 0,20 m · hochwertige · optische Konstruktion · alle Linsen mehrfach vergütet · zwei asphärische Linsen · drei Linsen aus ED-Glas · Nano Coating System für brillante · Wiedergabe · stufenlose · Blende, ideal für eine gleichbleibende Belichtung während · des Drehs · leichtgängige · Fokussierung, ideal für die Verwendung eines Follow-Fokus. · Bildkreis · für Vollformat ausgelegt. · manuelle · Scharfstellung · manuelle · Blendeneinstellung ·
Technische Daten: Blendenwert (max.): 3.1 · Blendenwert (min.): 22 · Brennweite (max.): 12 mm · Brennweite (min.): 12 mm · Fokussierung: Manuell · Objektiv-Anschluss: Canon EF
Lieferumfang: 1x walimex pro 12/3,1 Fisheye Video DSLR für Canon EF inkl. Objektivdeckel und Objektivbeutel
Weitere Informationen:  |  | Blendenwert: | f/22 - 3.1 | Brennweite (Bereich): | 12 mm | Marke: | Walimex Pro | Fokussierung: | Manuell | Objektiv-Anschluss: | Canon EF | Blendenwert (max.): | 3.1 | Blendenwert (min.): | 22 | Brennweite (max.): | 12 mm | Brennweite (min.): | 12 mm | Produkt-Art: | Weitwinkel-Objektiv |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, walimex objektiv, kameraobjektiv, ef objektiv, N/A, Walimex Pro, 20602 |
|  |  |
| |