Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Dreibeinstativ 3/8 Zoll Arbeitshöhe=60 - 157 cm Schwarz inkl. Tasche, 3D-Neiger, Kugelkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627114-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20382
EAN/GTIN:
     4250234503822
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Mantona Dreibeinstativ 3/8 Zoll Arbeitshöhe=60 - 157 cm Schwarz inkl. Tasche,3D-Neiger,Kugelkopf

mantona Scout MAX Set Makrofotografie

ideal für die Makrofotografie mit DSLR und Systemkameras
mit stabilem Scout MAX Stativ mit Beinwinkelverstellung und drehbarer Mittelsäule für bodennahe Aufnahmen
mit flexiblem Stativauslegearm für Aufnahmen mit Kamerastandpunkten außerhalb der Stativachse
inklusive Kugelkopf


Scout MAX Set Makrofotografie.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 157 cm · Arbeitshöhe (min.): 60 cm · Belastbar bis: 6 kg · Gewicht: 1.930 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche,3D-Neiger,Kugelkopf

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
3/8 Zoll
Material:
Aluminium
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche | 3D-Neiger | Kugelkopf
Belastbar bis:
6 kg
Arbeitshöhe (max.):
157 cm
Arbeitshöhe (min.):
60 cm
Gewicht:
1.930 kg
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 20382
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 102,41*
€ 119,22*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 102,42*
€ 119,23*
Lager 102
1295
Frei Haus
ab € 107,42*
€ 128,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,17*
€ 152,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,90*
€ 130,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.