| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1627099-BP Herst.-Nr.: 21023 EAN/GTIN: 4056929210231 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mantona M+ Kamerakoffer Innenmaß (B x H x T)=395 x 320 x 143 mm Wasserdicht
Mantona Outdoor Schutzkoffer
Hochleistungs-Design mit Extraschutz wasserdicht - stoßfest - staubdicht für härteste Outdoor-Einsätze entwickelt geeignet zum Transport wertvoller Gegenstände wie Dokumente, Schmuck etc stapelbar und 100% wasserdicht inkl. vier individuell zuschneidbarer Schaumstoffeinlagen Luftausgleichsventil ösen für Vorhängeschloss hochwertige Verarbeitung und Qualität
Wasserdicht, stoßfest, staubdicht, Maße außen: ca. 43x39x15,5cm.
Technische Daten: Gewicht: 2800 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 395 mm · Innenmaß Höhe: 320 mm · Innenmaß Tiefe: 143 mm · Kamerataschen-Besonderheiten: Wasserdicht · Produktabmessung, Breite: 430 mm · Produktabmessung, Höhe: 154 mm · Produktabmessung, Länge: 380 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | (L x B x H) 380 x 430 x 154 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 154 mm | Produktabmessung, Länge: | 380 mm | Produktabmessung, Breite: | 430 mm | Marke: | Mantona | Innenmaß Tiefe: | 143 mm | Innenmaß Höhe: | 320 mm | Innenmaß Breite: | 395 mm | Kamerataschen-Besonderheiten: | Wasserdicht | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 2800 g | Produkt-Art: | Kamerakoffer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |