Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona M + Kamerakoffer Innenmaß (B x H x T)=300 x 220 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1627098-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21000
EAN/GTIN:
     4056929210002
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Mantona M + Kamerakoffer Innenmaß (B x H x T)=300 x 220 x 140 mm

Mantona Outdoor Schutzkoffer M +

hochwertiger Outdoor Koffer mit Schaumstoffeinlage, speziell fuer die GoPro Hero 3 und 4
wasserdicht, stoßfest, staubdicht
vorgefräste Zubehörfächer für Saugnapf, Brustgurt, Akku, Fernbedienung, Schrauben, Backdoors uvm
sicherer Transport vom kompletten Zubehör
extrem stabiler und langlebiger Schaumstoff
inkl. vier individuell zuschneidbaren Rasterschaumstoffeinlagen, für andere Verwendung nutzbar
mit  Luftausgleichsventil und Ösen für Vorhängeschloss

hochwertiger Outdoor Koffer mit Schaumstoffeinlage speziell fuer die GoPro Hero 3+ und 4

Technische Daten:
Gewicht: 1670 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 300 mm · Innenmaß Höhe: 220 mm · Innenmaß Tiefe: 140 mm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 330 mm · Produktabmessung, Höhe: 280 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 79,08*
€ 90,94*
Lager 102
310
Frei Haus
ab € 74,21*
€ 90,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,95*
€ 108,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.