Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Aptaris Lens Support Gewindesortiment


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626612-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20050
EAN/GTIN:
     4250234500500
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
walimex kamerahalter
kamerahalter
Walimex Pro Aptaris Lens Support Gewindesortiment

walimex pro Aptaris Lens Support

Höhenverstellbar und individuell anpassbar
Kompatibel mit allen Rods im 15mm LWS-Standard
In Deutschland entwickelt und gefertigt
Höchste Verarbeitungsqualität

Mit der Objektivauflage können Sie lange, schwere Objektive stützen und stabilisieren. Dabei ist die Stütze höhenverstellbar und damit individuell anpassbar. Kompatibel mit allen Rods im 15 mm LWS. Wie alle Zubehörteile des Aptaris/Mutabilis Systems wurde auch die Objektivstütze in Deutschland entwickelt und gefertigt und zeichnet sich durch höchste Verarbeitungsqualität aus. Auch bei diesem Produkt kommt äußerst leichtes und langlebiges Luftfahrtaluminium zum Einsatz.

Technische Daten:
Gewicht: 78 g · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 74 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
74 mm
Produktabmessung, Länge:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
28 mm
Marke:
Walimex Pro
Gewicht:
78 g
Produkt-Art:
Gewindesortiment
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 20050, Aptaris Lens Support
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 74,39*
€ 96,44*
€ 3,50*
ab € 99,99*
€ 127,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.