Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 20050 Kamerahalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 20050 Kamerahalterung
Walimex 20050 Kamerahalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE6-24316760
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20050
EAN/GTIN:
     4250234500500
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
walimex kamerahalter
kamerahalter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
28 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
78 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,21*
€ 115,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,30*
€ 88,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.