Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 20336 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 160 x 90 x 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626467-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20336
EAN/GTIN:
     4250234503365
Suchbegriffe:
Kamera Schutzfilter
Kamera UV-Filter
Camcordertasche
Cameratasche
Mantona 20336 Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 160 x 90 x 180 mm

mantona Premium Colttasche+UV Filter MC

ergänzendes Fotoequipment für Landschaftsfotografen
kompakte Colttasche für zuverlässigen Schutz der Kamera
inklusive Schultergurt mit hohem Tragekomfort
mit UV-Filter für optimale Aufnahmen auch bei dunstiger Sicht

Dieses Set ist vor allem für Naturphotographen eine ideale Ergänzung zum Fotoequipment: Die handliche Colttasche ist dank ihrer Kompaktheit und praktischen Details perfekt für unterwegs und schützt Ihr Kamera jederzeit vor Stößen. Der hochwertige UV-Filter hingegen blockiert ultraviolettes Licht und unterdrückt dunstige Sicht, was Ihnen bei der Nachbearbeitung Ihrer Landschaftsaufnahmen viel Zeit erspart.

mantona Premium Colttasche
Die mantona Premium Colt Kameratasche bietet Ihrer DSLR Kamera mit angesetztem Objektiv optimalen Schutz bei gleichzeitig perfektem Tragekomfort. Durch den Schnellzugriff auf der Oberseite der Tasche haben Sie Ihre Kamera immer schnell zur Hand. Da das Objektiv nicht extra abgeschraubt werden muss, können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen und verlieren keine unnötige Zeit.
Das hochwertige Material der mantona Premium Colttasche ist wasser- und schmutzabweisend. Für zusätzlichen Schutz sorgt die Staubschutzhülle, die sich durch einen Tunnelzug schnell öffnen und schließen lässt. Im Inneren ist die Tasche weich gepolstert, so dass Ihre Kamera jederzeit vor Stößen geschützt ist.
Ein zusätzliches Netzfach im Deckel sowie ein Reißverschlussfach an der Vorderseite bietet Platz für kleineres Kamerazubehör wie Filter oder Speicherkarten.
Verschlossen wird die Tasche vorne mit einem Clip. Die mantona Premium Colttasche verfügt über einen Tragegriff sowie einen abnehmbaren Tragegurt, der ergonomisch geformt und im Schulterbereich gepolstert ist.
Überzeugen Sie sich selbst von unserem Bestseller!

Slim MC UV-Filter 58 mm
Durch die kurze Wellenlänge der UV-Strahlen kann es bei nicht hochwertig vergüteten Objektiven zu chromatischen Aberrationen kommen, die zu einer Verschlechterung der Bildqualität führen. UV-Filter sind Effektfilter, die ultraviolettes Licht wirkungsvoll blockieren und somit zu einem besseren Bildergebnis beitragen können. Zusätzlich schützen UV-Filter zuverlässig vor Staub, Spritzwasser und Kratzer auf der Frontlinse. Der UV-Filter kann das ganze Jahr auf Ihrem Objektiv verbleiben und lässt sich einfach reinigen.

Technische Daten:
Gewicht: 400 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 160 mm · Innenmaß Höhe: 90 mm · Innenmaß Tiefe: 180 mm · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Tragevariante (Kameratasche): Schulter

Lieferumfang:
mantona Premium Colttasche schwarz,walimex pro Slim MC UV-Filter, 58 cm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 220 x 200 x 140 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Mantona
Innenmaß Tiefe:
180 mm
Innenmaß Höhe:
90 mm
Innenmaß Breite:
160 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Farbe:
schwarz
Gewicht:
400 g
Produkt-Art:
Kameratasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,56*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.