Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Mikrofon für Smartphone Ansteck Handymikrofon Übertragungsart (Details):Direkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626461-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21151
EAN/GTIN:
     4056929211511
Suchbegriffe:
Diktier-Mikrofon
Diktiermikrofon
Kameramikrofone
Kameramikrophone
Mantona Mikrofon für Smartphone Ansteck Handymikrofon Übertragungsart (Details):Direkt

mantona Mikrofon für Smartphone

Elektret-Kondensatormikrofon speziell für Android Smartphones, Tablets sowie iPhone, iPod, iPad u.v.a
3,5mm Stecker mit TRRS Anschluss für Smartphones
Sehr gute Aufnahmequalität und geringes Rauschen, inkl. Windschutz
ideal für Sprachaufnahmen, Interviews, Konferenzen und Vorlesungen
Ausrichtung durch Gelenk variabel einstellbar, Aluminiumgehäuse
Plug and Play, keine App notwendig

Aufnahme ganz einfach mit Ihrem Smartphone
Schließen Sie das mantona Smartphone Aufsteck Mikrofon ganz einfacher per Einstecken in den Audioport Ihres iPhone, iPad, iPod touch oder Android Smartphones an. Das Kondensatormikrofon wird automatisch erkannt und kann sowohl ohne als auch mit zusätzlichen Audiosteuerungs-APPs genutzt werden. Mit dem Mikrofon erhalten Sie stets klare, störungsfreie und sehr zielgerichtete Aufnahmen.

Ideal für Sprach- und Filmaufnahmen
Das Mikrofon lässt sich aufgrund seiner kompakten Bauweise schnell am Smartphone montieren und durch ein kleines Gelenk in verschiedene Richtungen neigen. Der integrierte Windschutz ermöglicht noch klarere Aufnahmen und verringertes Rauschen.

Einsatz im Outdoor- und Indoorbereich
Nutzen Sie das Mikrofon zum Aufzeichnen von Interviews und Lesungen, zum Erstellen von Audioprotokollen bei Besprechungen oder zum Aufnehmen eines Schauspielers im Indoor- oder im Outdoorbereich. Es liefert Ihnen immer einen klaren, störungsfreien Ton für Ihre Projekte.

TRRS Anschluss für Smartphones und Tonaufnahmegeräte:
Dieses hochwertige Kondensator-Mikrophon hat einen genormten TRRS Anschluss, ist also ist für Smartphones auf Android oder Apple IOS Basis oder Tonaufnahmegeräte konstruiert. Das heißt für Sie: Bei Verwendung eines Smartphones oder Tonaufnahmegeräten können Sie das Mikrophon ganz normal, ohne jede Besonderheit einstecken und verwenden.

Für die Verwendung an einem normalen Stereo Gerät (Z.B. Audio-Receiver, Camcorder, Diktiergerät oder anderer Audio-Anschluss) oder Line-In Anschluss (am PC) muss ein handelsüblicher TRRS auf TRS Adapter zusätzlich als Adapter dazwischengeschaltet werden. Dies liegt am vierten Pol des Klinkensteckers, dieser ist für die Aux-Funktion an einem TRRS Gerät wie Handy oder Smartphone zuständig. An o.g. Geräten wie Camcorder oder Diktiergerät braucht man einen Klinkenstecker mit drei Polen (mit dem Namen TRS), der Erwerb eines günstigen, handelsüblichen TRRS auf TRS Adapters beseitigt evtl. Probleme.
Ausstattung: •Anschluss über Audiobuchse per 3,5 mm Klinkenstecker
•Neigbar, inkl. eingebautem Windschutz
•Empfindlichkeit: -30dB +/-3dB / 0dB=1V/Pa, 1kHz
•Signal-Rauschabstand 76dB SPL
•Richtcharakteristik omnidirektional
•TRRS Anschluss für Smartphones, Tablets sowie IPhones, IPads usw.
•Farbe: Silber

Technische Daten:
Bauart (Mikrofone): Ansteck · Charakteristik: Kugel/Omnidirectional · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Microfon TRRS (3.5 mm) · Übertragungsart (Details): Direkt

Lieferumfang:
•1x mantona Mikrofon für Smartphones
•1x Fell-Windschutz (DeadCat)
•1x Aufbewahrungs- und Transportcase

Weitere Informationen:
Marke:
Mantona
Bauart (Mikrofone):
Ansteck
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Microfon TRRS (3.5 mm)
Charakteristik:
Kugel/Omnidirectional
Übertragungsart (Details):
Direkt
Produkt-Art:
Handymikrofon
Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, kopfhörer 3,5mm, diktiermikrofon, Mantona, 21151, Mikrofon für Smartphone, Mikro
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1155
Frei Haus
ab € 22,22*
€ 31,05*
€ 3,50*
ab € 27,34*
€ 39,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.