Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=100 - 295 cm Silber, Schwarz inkl. Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626436-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     20068
EAN/GTIN:
     4250234500685
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Mantona Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=100 - 295 cm Silber,Schwarz inkl. Tasche

mantona Alto 295 Stativ mit Kurbelsäule

Extragroßes Stativ mit extremer Arbeitshöhe von bis zu 295cm
Für Studio und Outdoor geeignet
Robustes und vielseitiges Aluminium-Dreibeinstativ
Sehr sicher und stabil durch Mittelspinne und massiven Aufbau
Max. Belastbarkeit: ca. 6 bis 10kg (je nach Belastungsart und Auszugshöhe)
Exakte Höhenverstellung durch Kurbel und präzises Feinschnittgewinde
Solide Gummifüsse und zusätzliche Spikes
Inkl. praktischer Transporttasche

Alto 295 Stativ mit Kurbelsäule

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 295 cm · Arbeitshöhe (min.): 100 cm · Belastbar bis: 6 kg · Gewicht: 4.990 kg · Herstellerfarbe: Silber,Schwarz · Material: Aluminium,Metall,Kunststoff,Schaumstoff · Stativ-Besonderheiten: inkl. Tasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber | Schwarz
Marke:
Mantona
Farbe:
grau | schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Aluminium | Metall | Kunststoff | Schaumstoff
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Tasche
Belastbar bis:
6 kg
Arbeitshöhe (max.):
295 cm
Arbeitshöhe (min.):
100 cm
Gewicht:
4.990 kg
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 20068
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
105
Frei Haus
ab € 137,09*
€ 169,04*
€ 3,50*
ab € 149,93*
€ 181,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,04*
€ 201,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,32*
€ 189,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,27*
€ 181,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,34*
€ 175,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,09*
€ 163,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.