Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona XS Kamerakoffer Innenmaß (B x H x T)=213 x 116 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626228-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21022
EAN/GTIN:
     4056929210224
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Mantona XS Kamerakoffer Innenmaß (B x H x T)=213 x 116 x 50 mm

Mantona Outdoor Schutzkoffer XS

Hochleistungs-Design mit Extraschutz
wasserdicht - stoßfest - staubdicht
für härteste Outdoor-Einsätze entwickelt
geeignet zum Transport wertvoller Gegenstände wie Dokumente, Schmuck etc
stapelbar und 100% wasserdicht
inkl. individuell zuschneidbarer Schaumstoffeinlagen
Luftausgleichsventil
hochwertige Verarbeitung und Qualität

Stabiler Koffer aus Kunststoff.


Technische Daten:
Gewicht: 340 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 213 mm · Innenmaß Höhe: 116 mm · Innenmaß Tiefe: 50 mm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 239 mm · Produktabmessung, Höhe: 144 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 19,03*
€ 22,20*
Lager 102
490
Frei Haus
ab € 17,72*
€ 22,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.