Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT LDM X40 Laser-Entfernungsmesser 40 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1619741-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-4859223
EAN/GTIN:
     4053199516308
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
TOOLCRAFT LDM X40 Laser-Entfernungsmesser 40 m

Laser-Entfernungsmesser 40 m

Messbereich 0.05 m - 40 m
Messgenauigkeit +/- 2 mm
Pythagorasmessung


Der Der TOOLCRAFT LDM X40 ist ein kleiner und kompakter Laser Entfernungsmesser der durch seine robuste Bauform überzeugt. Die Flache Bauform eignet sich optimal zum Transport in der Hosen- bzw. Jackentasche. Das Gerät verfügt über eine eigebaute Libelle und kann problemlos als Wasserwaage verwendet werden. Die Staubgeschützten Soft-Tasten verhindern das Eindringen von Schmutz uns Staub beim Einsatz auf der Baustelle. LDMX40 ist ein kleiner und kompakter Laser Entfernungsmesser der durch seine robuste Bauform überzeugt. Die Flache Bauform eignet sich optimal zum Transport in der Hosen- bzw. Jackentasche. Das Gerät verfügt über eine eigebaute Libelle und kann problemlos als Wasserwaage verwendet werden. Die Staubgeschützten Soft-Tasten verhindern das Eindringen von Schmutz uns Staub beim Einsatz auf der Baustelle.

Ausstattung:
Messbereich 0,05 – 40,00 m
Flächenberechnung
Volumenberechnung
Indirekte Messung (Pythagoras)
Dauermessung mit Anzeige der minimalen/maximalen Entfernung
Additions-/Subtraktionsfunktion von Messwerten
Optimale Messergebnisse dank integrierter Wasserwaage (Libelle)
2 Messreferenzen (Vorderseite, Rückseite)
Praktischer Datenspeicher zum Abrufen der letzten 20 Messungen
Automatische Abschaltung nach 3 Minuten zur Schonung der Batterie
Großer Abnehmbarer Gürtelclip.
Display Hintergrundbeleuchtung
Gut sichtbarer Laserstrahl (rot).

Technische Daten:
Funktionen (Messwerkzeuge): Additions- und Subtraktionsfunktion,Flächenberechnung,Indirekte Messung (Pythagoras),Dauermessung,Volumenberechnung,Timerfunktion · Gewicht: 120 g · Laser-Klasse: 2 · Laser-Wellenlänge: 650 nm · Messbereich (max.) (Details): 40 m · Messbereich (min.) (Details): 0.05 m · Messeinheit: m,in,ft · Messgenauigkeit: 2 mm · Messzeit max.: 0.5 s · Produktabmessung, Breite: 32.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 115 mm · Stromversorgung (Details): 2x AAA Batterien

Lieferumfang:
Laser-Entfernungsmesser,1 x Aufbewahrungsbeutel,1 x Hängeschlaufe schwarz,1 x Gürtelklemme,2 x AAA Batterie,1 x Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 115 x 32.5 x 52 mm
Produktabmessung, Höhe:
52 mm
Produktabmessung, Länge:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
32.5 mm
Laser-Klasse:
2
Funktionen (Messwerkzeuge):
Additions- und Subtraktionsfunktion | Flächenberechnung | Indirekte Messung (Pythagoras) | Dauermessung | Volumenberechnung | Timerfunktion
Messeinheit:
m | in | ft
Typ (Hersteller-Typ):
LDM X40
Messgenauigkeit:
2 mm
Messzeit max.:
0.5 s
Stromversorgung (Details):
2x AAA Batterien
Laser-Wellenlänge:
650 nm
Messbereich (max.) (Details):
40 m
Messbereich (min.) (Details):
0.05 m
Gewicht:
120 g
Produkt-Art:
Laser-Entfernungsmesser
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, entfernungsmesser, 04053199516308, TOOLCRAFT, TO-4859223, LDM X40, distanzmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
199
Frei Haus
ab € 25,95*
€ 37,45*
€ 4,00*
ab € 26,13*
€ 37,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
€ 0,2925*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.