| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1616236-BP Herst.-Nr.: ME067 EAN/GTIN: 4053199514489 |
| |
|
| | |
| Iduino ME067 Stromsensor 1 St.
Stromsensor-Modul ACS712 20 A ME067
Hochwertiges Sensor-Modul als Einzelsensor, im Zusammenspiel mit der Arduino®-Plattform oder auch anderen Systemen verwendbar.
Technische Daten: Weitere technische Daten: Messbereich: -20/+20 A
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Iduino | Ausführung (allgemein): | Stromsensor-Modul ACS712 20 A | Betriebsspannung: | 5 V/DC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04053199514489, Iduino, ME067, "ME067", Stromsensor-Modul |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,38* | € 6,88* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,88* | € 7,45* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 10,72* | € 15,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|