Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORBIS Zeitschalttechnik Zeitschaltuhr für Hutschiene Betriebsspannung: 230 V/AC ALPHA QRD 1 Wechsler 16 A 250 V/AC Tages


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1616170-BP
Hersteller:
     ORBIS Zeitschalttechnik
Herst.-Nr.:
     OB270123
EAN/GTIN:
     8426709001797
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
ORBIS Zeitschalttechnik Zeitschaltuhr für Hutschiene Betriebsspannung: 230 V/AC ALPHA QRD 1 Wechsler 16 A 250 V/AC Tagesprogramm

Analoge Universalschaltuhr

Manueller Schalter ON/OFF/Automatik

Analoge Universalschaltuhr für die Schaltung von elektrischen Stromkreisen; z.B. Beleuchtung, Klimaanlagen, Wasserpumpen usw. Montage auf DIN-Schienen, Aufputz und in Schalttafeln (Faston-Anschlüsse).

Technische Daten:
Ausführung (Zeitrelais): Tagesprogramm · Betriebsspannung: 230 V/AC · Gangreserve: 100 h · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 94 mm · Produktabmessung, Tiefe: 57 mm · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 72 x 94 x 57 mm
Produktabmessung, Tiefe:
57 mm
Produktabmessung, Höhe:
94 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Marke:
ORBIS Zeitschalttechnik
Schutzart:
IP20
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Ausführung (Zeitrelais):
Tagesprogramm
Typ (Hersteller-Typ):
ALPHA QRD
Gangreserve:
100 h
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
16 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Zeitschaltuhr für Hutschiene
Weitere Suchbegriffe: analoge zeitschaltuhr, zeitschalter, zeitschaltuhr ip20, ORBIS Zeitschalttechnik, OB270123, ALPHA QRD, Zeitschaltrelais, Nachlauf-Relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,01*
€ 109,29*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 84,96*
€ 109,31*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 159,85*
€ 195,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,31*
€ 130,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,17*
€ 115,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.