Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 325900005 Feuchtraum-Schalterprogramm Einsatz Glimmlampe BlueElectric Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1614187-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     325900005
EAN/GTIN:
     4008224352819
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Beleuchtungseinsatz für Schalter
kopp aufputzschalter
aufputzschalter
Kopp 325900005 Feuchtraum-Schalterprogramm Einsatz Glimmlampe BlueElectric Weiß

Glimmlampe für Schalter & Taster Aufputz-Feuchtraum

Schutzart: IP44
Farbe: Arktis-Weiß
Material: Kunststoff

Glimmlampe für Schalter und Taster, hohe Leistung, 250 V~, 2 mA, ca.0,5W.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Glimmlampe für Schalter & Taster Aufputz-Feuchtraum · Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung (Details): 230 V · Nennstrom: 2 mA · Schalterprogramm-Funktion: Glimmlampe · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schalterprogramm-Material: Metall · Schalterprogramm-Serie: BlueElectric · Schaltkontakt-Art (Details): Stecksockel · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
Glimmlampe für Schalter & Taster Aufputz-Feuchtraum
Nennstrom:
2 mA
Nennspannung (Details):
230 V
Schaltkontakt-Art (Details):
Stecksockel
Schalterprogramm-Funktion:
Glimmlampe
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Schalterprogramm-Material:
Metall
Schalterprogramm-Serie:
BlueElectric
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: aufputzschalter weiß, Kopp, 325900005, Blue Electric
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 3,47*
€ 4,93*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 5,11*
1
€ 4,00*
ab € 3,33*
€ 5,25*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 4,11*
€ 5,77*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 7,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.