Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 560956012 Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Jalousie-Taster BlueElectric Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1613722-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     560956012
EAN/GTIN:
     4008224354523
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousietaster
Wippe
jalousie wippe
Kopp 560956012 Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Jalousie-Taster BlueElectric Grau

Jalousietaster - AP-Feuchtraum

Schutzart: IP44
Material: Kunststoff
Montageart: Aufputz

Aufputz-Feuchtraum, Jalousie-Taster mit Umkehrsperre- elektrisch und mechanisch verriegelt Betätigungswippen mit Pfeil-Symbol, 10AX, 250V~, IP44, BLUE ELECTRIC, grau.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Jalousietaster · Herstellerfarbe: Grau · Nennspannung (Details): 230 V · Nennstrom: 10 A · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Höhe: 78 mm · Produktabmessung, Tiefe: 54 mm · Schalterprogramm-Funktion: Jalousie-Taster · Schalterprogramm-Komponente: Komplett · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: BlueElectric · Schaltkontakt-Art (Details): Steckklemme · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX · Beleuchtung: Mit Glimmlampe.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 78 x 78 x 54 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
54 mm
Produktabmessung, Höhe:
78 mm
Produktabmessung, Breite:
78 mm
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP44
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Jalousietaster
Nennstrom:
10 A
Nennspannung (Details):
230 V
Schaltkontakt-Art (Details):
Steckklemme
Schalterprogramm-Funktion:
Jalousie-Taster
Schalterprogramm-Komponente:
Komplett
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
BlueElectric
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: einsatz jalousiesteuerung, jalousietaster kopp, 04008224354523, Kopp, 560956012, Blue Electric
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 17,83*
€ 24,79*
4 Tage
19
€ 4,95*
ab € 17,86*
€ 25,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,51*
€ 28,55*
€ 4,00*
ab € 19,98*
€ 28,55*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 22,91*
€ 32,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.