Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

encitech 6844-0102-01 RG1SW Kabeltülle Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1612620-BP
Hersteller:
     Encitech
Herst.-Nr.:
     6844-0102-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
durchführungstülle
Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 6844-0102-01 · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Material (Details): Kunststoff · Passend für Steckverbinder: D-SUB Gehäuse 9-polig · Produkt-Art: Kabeltülle · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): RG1SW

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
encitech
Industrieware:
Nein
Farbe:
schwarz
Passend für Steckverbinder:
D-SUB Gehäuse 9-polig
Herst.-Teilenr.:
6844-0102-01
Typ (Hersteller-Typ):
RG1SW
Material (Details):
Kunststoff
Kabel-Durchmesser (Details):
6 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabeltülle
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: encitech, 6844-0102-01, RG1SW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 280 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.