Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 883.322G 883.322G Kleinstsicherung radial bedrahtet 3.15 A 300 V Träge -T- 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1611821-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     883.322G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
PCB Sicherung
eska kleinstsicherung radial
ESKA 883.322G 883.322G Kleinstsicherung radial bedrahtet 3.15 A 300 V Träge -T- 1 St.

Kleinstsicherungen Serie 883

Technische Daten:
Abmessungen (Anschluss-Stift): 19,2 mm · Auslöse-Charakteristik: Träge -T- · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Material: Kunststoff,Kupfer · Nennspannung: 300 V · Nennstrom: 3.15 A · Produktabmessung, Breite: 8.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Länge: 19.7 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 19.7 x 8.5 x 4 mm
Produktabmessung, Höhe:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
19.7 mm
Produktabmessung, Breite:
8.5 mm
Nennstrom - gerundet:
3.15 A
Marke:
ESKA
Material:
Kunststoff | Kupfer
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
883.322G
Nennstrom:
3.15 A
Nennspannung:
300 V
Auslöse-Charakteristik:
Träge -T-
Abmessungen (Anschluss-Stift):
19|ツ|2 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Kleinstsicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kleinstsicherung eska, kleinstsicherung, ESKA, 883.322G
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,55*
Lager 102
154
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,57*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,31*
€ 1,46*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,60*
€ 11,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.