Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo M229 Marderabwehr mit Hochspannungsplättchen 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1611317-BP
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M229
EAN/GTIN:
     4024028032290
Suchbegriffe:
Elektrischer Tiervertreiber
Ultraschall-Scheuche
Ultraschall-Tierschreck
Ultraschall-Tiervertreiber
Kemo M229 Marderabwehr mit Hochspannungsplättchen 1 St.

Marderscheuche M229 mobil

Hochfrequenztöne, blinkende LED‘s und 6 doppelte Hochspannungs-Kontaktplatten
Vibrationsschalter der die Marderscheuche bei laufendem Motor abschaltet
Variierender Frequenz gegen Gewöhnung

Maßstäbe in der Marderabwehr!
Dieser hochwertige und zuverlässige Marderschreck ist sowohl in Fahrzeugen als auch zu Hause verwendbar. Hochfrequenztöne, blinkende LED‘s und 6 doppelte Hochspannungs-Kontaktplatten mit Plus + Minus Anschluss ermöglichen einen effektiven Schutz vor Beschädigungen. Die Hochfrequenz-Scheuchsignale kommen unregelmäßig und in zufallsbedingten Abständen, um eine Gewöhnung zu vermeiden. Die 2-poligen, doppelten Kontaktplatten sorgen dafür, dass der Marder auf jeden Fall einen elektrischen Schock bekommt. So kann z.B. der Motorraum eines Fahrzeugs, das Carport, das Gartenhaus oder gezielt an Zugängen im Hausdach das Gerät angebracht werden. Somit vergrämen Sie das Tier effektiv bevor es zu Beschädigungen kommt.

Ausstattung:
Ultraschall Sinusförmig, zufallsbedingt unterbrechend und variierender Frequenz gegen Gewöhnung · Microprozessorgesteuert · Vibrationsschalter der die Marderscheuche bei laufendem Motor abschaltet und in der Parkstellung wieder aktiviert · LED-Anzeige blinkend zur Kontrolle des Ultraschalls, Hochspannung + Batterie · Hochleistungs-Piezo-Lautsprecher mit gewölbter ALU-Membran zur breitflächigen Schallabstrahlung · E1 zertifizierung · Ein-/Aus-Schalter

Technische Daten:
Frequenz (Details): 21 - 24.5 kHz · Funktionsart: Multifrequenz,Strom,LED-Licht · Geräusch-Entwicklung (Details): 105 dB · Herstellerfarbe: Schwarz · Marderschutz-Besonderheiten: mit Hochspannungsplättchen · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Abm. Stromplättchen 60 x 60 x 12 mm · Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen, oder über Netzteil · Taktabstand 9 - 30 s · Temperaturbereich -20 bis +80 °C

Lieferumfang:
Marderscheuche · 6 Kontaktplättchen · Kabel 4 m · Montagematerial · Warnaufkleber · Anleitung

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 140 x 100 x 43 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Kemo
Farbe:
schwarz
Funktionsart:
Multifrequenz | Strom | LED-Licht
Marderschutz-Besonderheiten:
mit Hochspannungsplättchen
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Geräusch-Entwicklung (Details):
105 dB
Frequenz (Details):
21 - 24.5 kHz
Produkt-Art:
Marderabwehr
Weitere Suchbegriffe: elektrischer tiervertreiber, Kemo, M229, Marderfrei, Marderschreck
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,52*
€ 120,05*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 94,00*
€ 120,06*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 147,36*
€ 182,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,06*
€ 142,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,37*
€ 128,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.