Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216812-WH M22-WLK-W Wahltaste Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1611275-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216812-WH
EAN/GTIN:
     4064161270470
Suchbegriffe:
Wahltaste
Wahltaster
eaton wahltaste
wahltaster
Eaton M22-WLK-W Wahltaste Weiß 1 St.

Technische Daten:
Einbau-Durchmesser: 22.5 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Ø: 29.7 mm · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 29.7 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
29.7 mm
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP66
Farbe:
weiß
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
M22-WLK-W
Einbau-Durchmesser:
22.5 mm
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: Eaton, 216812-WH, M22-WLK-W, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,18*
€ 29,44*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 20,00*
€ 29,45*
6 Tage
11
€ 6,99*
ab € 42,31*
€ 56,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eaton
216374
ab € 0,77*
Sonstiges
Eaton
216385
ab € 2,28*
Sonstiges
Eaton
216384
ab € 1,96*
Sonstiges
Eaton
216569
ab € 5,05*
Sonstiges
Eaton
216378
ab € 1,80*
Sonstiges
Eaton
216376
ab € 1,82*
Sonstiges
Eaton
216557
ab € 3,71*
Sonstiges
Eaton
216563
ab € 5,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.