Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216812-WH M22-WLK-W Wahltaste Weiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X995431
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216812-WH
EAN/GTIN:
     4064161270470
Suchbegriffe:
Wahltaste
Wahltaster
eaton wahltaste
wahltaster

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Schutzart:
IP66
Durchmesser:
29.7 mm
Typ:
M22-WLK-W
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Einbau-Ø:
22.5 mm
Funktionen:
tastend
Herstellerfarbe:
Weiß
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: Eaton, M22-WLK-W, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,24*
€ 29,74*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 19,95*
€ 29,75*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 42,28*
€ 55,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eaton
216374
ab € 0,77*
Sonstiges
Eaton
216385
ab € 2,28*
Sonstiges
Eaton
216384
ab € 1,97*
Sonstiges
Eaton
216569
ab € 5,073*
Sonstiges
Eaton
216378
ab € 1,80*
Sonstiges
Eaton
216376
ab € 1,82*
Sonstiges
Eaton
216557
ab € 3,70*
Sonstiges
Eaton
216563
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.