Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 73220241 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 200 mm / 800 mm 2 x 0.25 mm² Schwarz 5 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1608421-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220241
EAN/GTIN:
     4044773326635
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
lappkabel spiralkabel
spiralkabel
LAPP 73220241 Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL 200 mm / 800 mm 2 x 0.25 mm² Schwarz 5 St.

Spiralkabel UNITRONIC® SPIRAL

Technische Daten:
Ader-Identcode: DIN 47100 · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 18 mm · Betriebs-Spitzenspannung: (nicht für Starkstromzwecke) 250 V · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PUR · Kabel-Besonderheiten: Ölbeständig,hochflexibel,PUR-Mantel,Gesamtschirm · Kabeltyp: UNITRONIC® SPIRAL · Leiteraufbau: Feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6 / IEC 60228 Cl. 6 · Nennspannung: 250 V · Normen/Prüfzeichen: 1200 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.25 mm² · Spirallänge (max.): 800 mm · Spirallänge (min.): 200 mm · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
UNITRONIC® SPIRAL
Inhalt:
5 St.
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.25 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.25 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PUR
Kabel-Besonderheiten:
Ölbeständig | hochflexibel | PUR-Mantel | Gesamtschirm
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
73220241
Typ (Hersteller-Typ):
73220241
Nennspannung:
250 V
Außen-Durchmesser:
18 mm
Spirallänge (max.):
800 mm
Spirallänge (min.):
200 mm
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Leiteraufbau:
Feinstdrähtig nach VDE 0295|ツ| Klasse 6 / IEC 60228 Cl. 6
Normen/Prüfzeichen:
1200 V
Betriebs-Spitzenspannung:
(nicht für Starkstromzwecke) 250 V
Geschirmt:
Ja
Ader-Identcode:
DIN 47100
Produkt-Art:
Spiralkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: spiralleitung schwarz, LAPP, 73220241
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 163,73*
€ 198,49*
pro Packung
Frei Haus
ab € 159,47*
€ 198,49*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 170,68*
€ 204,05*
7 Tage
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 323,97*
€ 378,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 198,49*
€ 236,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 195,19*
€ 232,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 191,52*
€ 227,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 177,04*
€ 210,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 163,73*
€ 194,84
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 32,746* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.