Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sievert HandyJet Lötlampe 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1607932-BP
Hersteller:
     Sievert
Herst.-Nr.:
     228301
EAN/GTIN:
     7314522283012
Suchbegriffe:
Lötlampe
lötlampe
Sievert HandyJet Lötlampe 1 St.

Lötlampe HandyJet

Ausstattung:
Piezozündung · Ergonomisch geformter Zwei-Komponenten Kunststoff Griff · Flammenregulierung.

Technische Daten:
Leistung (max.): 1 kW · Weitere technische Daten: Brennerdurchmesser: 20 mm · Gasverbrauch: 80 g/h · Kartuschenanschluß: Stechkartusche

Hinweis:
Lieferung ohne Gaskartusche. Bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Marke:
Sievert
Leistung (max.):
1 kW
Produkt-Art:
Lötlampe
Weitere Suchbegriffe: 07314522283012, Sievert, 228301, HandyJet, Gaslötlampe
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
72
1
€ 5,99*
ab € 29,47*
€ 37,98*
1 Tag
100
1
€ 5,45*
ab € 29,57*
€ 38,02*
2 Tage
98
1
€ 4,99*
ab € 30,54*
€ 39,05*
1 Tag
70
1
€ 5,59*
ab € 31,25*
€ 39,68*
Lager 102
27
1
Frei Haus
ab € 46,62*
€ 59,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,73*
€ 66,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sievert
221093
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.