| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-6013006048 Herst.-Nr.: 228301 EAN/GTIN: 7314522283012 |
| |
|
| | |
| mit Piezozündung · ohne Stechkartusche · stabiles Flammenbild bei Überkopfarbeiten · 2 Komponentengriff · zur Verwendung mit Stechkartusche 2210 Weitere Informationen: | | Leistung: | 1,8 kW | Gasverbrauch: | 140 g/h | Flammentemperatur: | 1750 °C | Ausführung: | ohne Stechkartusche | Marke: | SIEVERT | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kartuschen-Lötgeräte, Löten, Lötgerät, Lötlampen |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 28,73* | € 37,05* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 28,83* | € 37,05* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 29,00* | € 37,55* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 29,31* | € 37,59* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 29,72* | € 39,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|