Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nowax TDRN 1200 6430000945 Tauchdruck-Pumpe mit Schutzkontaktstecker, mehrstufig 4800 l/h 48 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1606916-BP
Hersteller:
     Nowax
Herst.-Nr.:
     6430000945
EAN/GTIN:
     4027923000777
Suchbegriffe:
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker
Schutzkontakt-Zentralstecker
Nowax TDRN 1200 6430000945 Tauchdruck-Pumpe mit Schutzkontaktstecker,mehrstufig 4800 l/h 48 m

Edelstahl - 5" Tauchdruckpumpe TDRN 1200

Abgedichtete Kugellager
Integrierter Thermoschutzschalter
Regenwassernutzung

Hauptmerkmale:
Pumpengehäuse, Außengehäuse und Welle aus Edelstahl mit zusätzlichem Ansaugstutzen (z. B. für schwimmende Entnahme). Doppelte Gleitringdichtung in Ölvorlage. Motor durch Doppelmantelkonstruktion wassergekühlt, daher laufruhiger
Betrieb gerade bei Trockenaufstellung.Für Dauerbetrieb geeignet. Mit schwimmender Ansaugleitung für Regenwasserzisternen.

Einsatzgebiete:
Wasserversorgung aus Behältern
Zisternen und Brunnen
Bewässerung, Druckerhöhung

Technische Daten:
Anschluss (Details): 39,0 mm (1 1/4") IG (Saugseite) · Ausführung (allgemein): Tauchdruckpumpe TDN 1200 · Betriebsspannung: 230 V · Druckanschluss: 39,0 mm (1 1/4") IG · Einsatz-Dauer (ED): Dauerbetrieb · Eintauch-Tiefe: 17 m · Förderhöhe (max.): 48 m · Fördermenge (max.): 4800 l/h · Gewicht: 15.2 kg · Kabellänge (max.): 20 m · Leistung (P2): 1000 W · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Länge: 590 mm · Pumpen-Besonderheiten: mit Schutzkontaktstecker,mehrstufig · Schutzart: IP68 · Schwimmer-Schalter: Ja · Weitere technische Daten: Kabel-Typ: H07RN-F · Stromaufnahme: 4.3 A · Kondensator: 16.0 µF · Korngröße (max.): 2.5 mm. · Überlastungsschutz: Ja

Lieferumfang:
Tauchdruckpumpe,20 m Netzkabel mit Schutzkontaktstecker,Schwimmende Ansaugleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 590 x 200 x 180 mm
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Länge:
590 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Förderdruck (max.):
4.8 bar
Marke:
Nowax
Druckanschluss:
39|ツ|0 mm (1 1/4") IG
Schutzart:
IP68
Einsatz-Dauer (ED):
Dauerbetrieb
Pumpen-Besonderheiten:
mit Schutzkontaktstecker | mehrstufig
Ausführung (allgemein):
Tauchdruckpumpe TDN 1200
Förderhöhe (max.):
48 m
Fördermenge (max.):
4800 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Überlastungsschutz:
Ja
Leistung (P2):
1000 W
Eintauch-Tiefe:
17 m
Anschluss (Details):
39|ツ|0 mm (1 1/4") IG (Saugseite)
Schwimmer-Schalter:
Ja
Gewicht:
15.2 kg
Kabellänge (max.):
20 m
Produkt-Art:
Tauchdruck-Pumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 511,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,91*
€ 723,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,37*
€ 710,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,62*
€ 660,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,84*
€ 624,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,34*
€ 608,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.