Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS CLA80E1200HF Thyristor (SCR) PLUS-247-3 1200 V 80 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-160624-BP
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     CLA80E1200HF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor ixys
thyristor
IXYS CLA80E1200HF Thyristor (SCR) PLUS-247-3 1200 V 80 A

Thyristor

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Durchlassspannung U(F): 1.77 V · Durchlassstrom Mittelwert I(T)(AV): 80 A · Gehäuseart (Halbleiter): PLUS-247-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): IXY · I(T)(RMS): 126 A · I(TSM 50 Hz): 900 A · I(TSM 60 Hz): 970 A · I(d): 50 µA · Montageart: Durchführungsloch · Strom I(H): 100 mA · U(DRM): 1200 V · Zündspannung U(GT): 1.5 V · Zündstrom I(GT): 38 mA

Weitere Informationen:
Hersteller:
IXYS
Marke:
IXYS
Gehäuseart (Halbleiter):
PLUS-247-3
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
IXY
Typ (Hersteller-Typ):
CLA80E1200HF
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom Mittelwert I(T)(AV):
80 A
Durchlassspannung U(F):
1.77 V
Zündstrom I(GT):
38 mA
Zündspannung U(GT):
1.5 V
Strom I(H):
100 mA
I(d):
50 µA
I(T)(RMS):
126 A
I(TSM 50 Hz):
900 A
I(TSM 60 Hz):
970 A
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
U(DRM):
1200 V
Produkt-Art:
Thyristor (SCR)
Weitere Suchbegriffe: IXYS, CLA80E1200HF, Thyratron Resistor
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 7,75*
€ 10,02*
1 Tag
25
5
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 11,45*
1
€ 4,00*
ab € 7,50*
€ 11,46*
1
€ 5,90*
ab € 5,62*
€ 11,48*
Lager 102
52
1
Frei Haus
ab € 8,24*
€ 12,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.