Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BeQuiet Pure Base 600 Midi-Tower PC-Gehäuse Schwarz, Orange gedämmt, Seitenfenster, 2 vorins


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1604194-BP
Hersteller:
     be quiet!
Herst.-Nr.:
     BGW20
EAN/GTIN:
     4260052185438
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
BeQuiet Pure Base 600 Midi-Tower PC-Gehäuse Schwarz,Orange gedämmt,Seitenfenster,2 vorinstallierte Lüfter

Be Quiet Pure Base 600 Windows Orange PC Gehäuse

Extrem wandlungsfähiges Design
Optimal für Radiatoren dank verstellbarer Top-Cover-Öffnung
Zwei vorinstallierte Pure Wings 2 Lüfter
Dämmungsmaterial am Deckel, der Seite und der Front

Beeindruckend leise und funktional
Pure Base 600 Window bietet eine Menge Funktionalität zu einem äußerst attraktiven Preis. Besonders bedienungsfreundliche Features und der flüsterleise Betrieb ermöglichen nahezu jede individuelle Systemkonfiguration für ATX oder Micro ATX PCs.
  • Extrem wandlungsfähig dank verstellbarer HDD-Slots und entnehmbarem ODD-Käfig

  • Wasserkühlungsoptimiert für Radiatoren bis zu 360mm im vorderen, oberen und hinteren Bereich

  • Verstellbare Top-Cover-Öffnung für erweiterte Kühlungsoptionen und Installation eines Radiators

  • Zwei vorinstallierte be quiet! Pure Wings 2 Lüfter sorgen für einen flüsterleisen Betrieb bei gleichzeitig hohem Luftdruck

  • Vollverglastes Seitenfenster aus 4mm dickem, getöntem Temperglas

  • Komplett gedämmt am Deckel, an der Front und an den Seiten

  • Produktkonzeption, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland


Extrem wandlungsfähiges Design
Eine Vielzahl an Installationsmöglichkeiten für den Wunsch-PC. Pure Base 600 bietet zahlreiche Optionen für die Auswahl der Systemkomponenten. Die drei HDD-Slots sind verstellbar und ermöglichen so die Installation auch sehr großer Grafikkarten. Der entnehmbare ODD-Käfig bietet außerdem maximale Flexibilität für den Einbau von Laufwerken und Radiatoren.

Optimiert für Wasserkühlung
Hervorragend geeignet für den Einbau von Radiatoren. Pure Base 600 ist das perfekte Gehäuse für den Einsatz von Radiatoren. Hierfür gibt es drei speziell dafür vorgesehene Installationspunkte: vorne, hinten und oben. Alle Radiatoren bis zu einer Größe von 360mm können eingebaut werden.

Verstellbare Öffnung des Top-Covers
Geniales Konzept für Wasserkühlung und leisen Betrieb. Das Pure Base 600 Top-Cover ist verstellbar und erlaubt die Auswahl verschiedener Einstellungen: geschlossen für absolut leisen Betrieb, halbgeöffnet für bessere Luftableitung oder komplett entfernt, um einen Radiator zu installieren.

Vorinstallierte Pure Wings 2 Lüfter
Flüsterleiser Betrieb – typisch für be quiet! Zwei vorinstallierte Pure Wings 2 Lüfter - 120mm an der Rückseite, 140mm an der Front – sind mit neun luftstromoptimierten Lüfterblättern ausgestattet, die geräuschverursachende Turbulenzen reduzieren und den Luftdruck erhöhen. Bis zu vier Gehäuselüfter können zusätzlich installiert werden.

Ein beeindruckend leises System
Intelligente und effiziente Funktionen für einen leisen Betrieb. Die integrierte 3-stufige Lüftersteuerung unterstützt bis zu drei Lüfter. Geräuschdämmende Materialien an Deckel, Front und Seite reduzieren Vibrationen. Die Filter an der Front und der Unterseite verhindern den Staubeintritt in das Gehäuse.

Elegantes Seitenfenster aus Temperglas
Freie Sicht auf wertvolle Komponenten. Das hochwertige und vollverglaste Seitenfenster bietet eine perfekte Sicht auf die hochwertigen Komponenten im Inneren des Gehäuses. Das Fenster besteht aus 4mm starkem, getöntem Temperglas und ist mit Gummielementen vom Gehäuse entkoppelt, um Vibrationsübertragungen zu verhindern.

Ausstattung:
Formfaktor PSU: ATX PS/2 · Mainboard-Kompatibilität: ATX, M-ATX, Mini-ITX · Anschlüsse: USB 3.0 (2), HD Audio I/O · PCI Steckplätze: 7 · Anzahl der Installationsmöglichkeiten: 7 · 5.25" Schächte: 2 / 3.5" Schächte: 3 / 2.5" Schächte: 8

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 3.0: 2 x · Formfaktor (Details): ATX,Micro-ATX,Mini-ITX · Front-Schnittstellen: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),Mikrofon (3.5 mm Klinke) · Gehäuse-Bauform (Computer): Midi-Tower · Gewicht: 8.45 kg · Herstellerfarbe: Schwarz,Orange · Kabellose Ladefunktion: Nein · PC-Gehäuse-Besonderheiten: gedämmt,Seitenfenster,2 vorinstallierte Lüfter · Produktabmessung, Breite: 220 mm · Produktabmessung, Höhe: 445 mm · Produktabmessung, Tiefe: 492 mm · Schächte 13,3 cm (5,25"): 2 · Schächte intern 6,4 cm (2,5"): 8 · Schächte intern 8,9 cm (3,5"): 3

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 220 x 445 x 492 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Orange
Produktabmessung, Tiefe:
492 mm
Produktabmessung, Höhe:
445 mm
Produktabmessung, Breite:
220 mm
Marke:
BeQuiet
Front-Schnittstellen:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | Mikrofon (3.5 mm Klinke)
Anzahl USB Typ A 3.0:
2 x
Gehäuse-Bauform (Computer):
Midi-Tower
Farbe:
schwarz | orange
PC-Gehäuse-Besonderheiten:
gedämmt | Seitenfenster | 2 vorinstallierte Lüfter
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Formfaktor (Details):
ATX | Micro-ATX | Mini-ITX
Schächte intern 6,4 cm (2,5"):
8
Schächte intern 8,9 cm (3,5"):
3
Schächte 13,3 cm (5,25"):
2
Gewicht:
8.45 kg
Produkt-Art:
PC-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Computer Tower, Computergehäuse, PC Gehäuse, PC-Tower, midi tower black, medium tower, abs kunststoffgehäuse, BeQuiet, BGW20, Pure Base 600, Desktop Gehäuse
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 72,07*
€ 89,90*
2 Tage
111
€ 6,90*
ab € 74,31*
€ 92,59*
2 Tage
5
€ 3,51*
ab € 76,71*
€ 95,62*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 79,06*
€ 98,32*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 95,77*
€ 118,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,96*
€ 121,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
be quiet!
BGA05
ab € 4,30*
Zubehör
be quiet!
BGA07
ab € 3,26*
Zubehör
be quiet!
BGW21
ab € 66,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.