Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 930.310 Kabeldurchführung quadratisch Klemm-Ø (max.) 5 mm Aluminium Silber (matt, eloxiert) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1602257-BP
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     5073741
EAN/GTIN:
     4057298020100
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Bachmann 930.310 Kabeldurchführung quadratisch Klemm-Ø (max.) 5 mm Aluminium Silber (matt, eloxiert) 1 St.

Bachmann Kabeldurchführung eckig Alu

Befestigung über Verschraubung im Tisch

Die Kabeldurchführungbesteht aus Aluminium. Der gerade Klappdeckel besitzt eine schwarze Bürstendichtung und besicht durch eine sanfte Schließfunktion.

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: quadratisch · Herstellerfarbe: Silber (matt, eloxiert) · Klemm-Ø (max.): 5 mm · Klemm-Ø (min.): 5 mm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Weitere technische Daten: Einbautiefe: 25 mmm.

Lieferumfang:
Kabeldurchführung,2x Schrauben,Innensechskantschlüssel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 120 mm x 120 mm
Herstellerfarbe:
Silber (matt|ツ| eloxiert)
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Bachmann
Farbe:
grau
Gehäuse-Besonderheiten:
quadratisch
Material:
Aluminium
Herst.-Teilenr.:
5073741
Typ (Hersteller-Typ):
930.310
Klemm-Ø (max.):
5 mm
Klemm-Ø (min.):
5 mm
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
UKCA-konform:
nicht relevant
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,11*
€ 28,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,59*
€ 29,00*
Frei Haus
ab € 21,68*
€ 29,04*
€ 5,46*
ab € 21,75*
€ 29,25*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 23,62*
€ 32,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.