Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann 930.310 Kabeldurchführung quadratisch Klemm-Ø (max.) 5mm Aluminium Silber (matt, eloxi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X755341
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     5073741
EAN/GTIN:
     4057298020100
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Die Kabeldurchführungbesteht aus Aluminium. Der gerade Klappdeckel besitzt eine schwarze Bürstendichtung und besicht durch eine sanfte Schließfunktion.
Features:
Befestigung über Verschraubung im Tisch
Lieferumfang:
Kabeldurchführung + 2x Schrauben + Innensechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Farbe:
grau
Breite:
120 mm
Herst.-Teilenr.:
5073741
Typ:
930.310
Material:
Aluminium
Besonderheiten:
quadratisch
Herstellerfarbe:
Silber (matt, eloxiert)
Klemm-Ø (max.):
5 mm
Klemm-Ø (min.):
5 mm
Kategorie:
Kabeldurchführung
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,04*
€ 29,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,48*
€ 29,05*
Frei Haus
ab € 21,51*
€ 29,09*
€ 5,46*
ab € 21,67*
€ 29,30*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,04*
€ 29,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.