Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1602252-BP Herst.-Nr.: 0165025 EAN/GTIN: 4016514003235 |
| |
|
| | |
| Bachmann 0165025 Strom Verlängerungskabel 16 A Schwarz 5.00 m für Außenbereich geeignet
Bachmann Verlängerung 5m Schwarz
Für den Einsatz im Freien und auf Baustellen geeignet.
Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 16 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig · Betriebsspannung (Details): 400 V · Einsatzort: Außenbereich,Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: für Außenbereich geeignet · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 5G 1,5 mm² · Kabellänge: 5.00 m · Nennstrom: 16 A · Schutzart: IP44 · Steckerausführung: gerade
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 5.00 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H07RN-F 5G 1|ツ|5 mm² | Kabel-Ausführung: | Verlängerungskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | CEE-Stecker 16 A 5polig | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | CEE-Kupplung 16 A 5polig | Marke: | Bachmann | Schutzart: | IP44 | Kabel-Anwendung: | Strom | Kabel-Besonderheiten: | für Außenbereich geeignet | Farbe: | schwarz | Steckerausführung: | gerade | Nennstrom: | 16 A | Einsatzort: | Außenbereich | Innenbereich | Betriebsspannung (Details): | 400 V | Produkt-Art: | Strom Verlängerungskabel | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel cee 16a 5m, cee verlängerungsleitung, cee-verlängerungsleitung 5m, Bachmann, 0165025, 344.170, Bachmann Verlängerung 5m Schwarz |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,91* | € 35,38* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 28,74* | € 37,55* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 31,60* | € 41,28* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,75* | € 41,29* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 47,67* | € 60,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|