Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS IG420004-15271R Gleichstrom-Getriebemotor 24 V 2100 mA 0.176519 Nm 1445 U/min Wellen-Durchmesser: 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1601533-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1601533
EAN/GTIN:
     4016139329178
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
dc-getriebemotor 24v
getriebemotor
TRU COMPONENTS IG420004-15271R Gleichstrom-Getriebemotor 24 V 2100 mA 0.176519 Nm 1445 U/min Wellen-Durchmesser: 8 mm

TRU COMPONENTS 24V Getriebemotoren

Nennstrom: 2100 mA
Nenndrehmoment: 0.176519 Nm
Nenndrehzahl: 1445 U/min
Wellen-Durchmesser: 8 mm

Technische Daten:
Abtriebsdrehmoment: 0.056 Nm · Nenndrehmoment: 0.176519 Nm · Nenndrehzahl: 1445 U/min · Nennleistung (W): 34.7 W · Nennspannung: 24 V · Nennstrom: 2100 mA · Produktabmessung, Breite: 118.5 mm · Untersetzung (Details): 1/4 · Wellen-Durchmesser: 8 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
118.5 mm
Nennstrom - gerundet:
2.1 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Herst.-Teilenr.:
1601533
Typ (Hersteller-Typ):
IG420004-15271R
Nennstrom:
2100 mA
Nennspannung:
24 V
Nennleistung (W):
34.7 W
Nenndrehzahl:
1445 U/min
Wellen-Durchmesser:
8 mm
Abtriebsdrehmoment:
0.056 Nm
Nenndrehmoment:
0.176519 Nm
Untersetzung (Details):
1/4
Produkt-Art:
Gleichstrom-Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1601533, IG420004-15271R, Drehmotor, DC-Motor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 69,33*
€ 92,12*
Lager 102
33
Frei Haus
ab € 71,35*
€ 92,13*
6 Tage
33
Frei Haus
ab € 133,89*
€ 166,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,63*
€ 105,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,75*
€ 96,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.