Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS IG320516-F1F21R Gleichstrom-Getriebemotor 24 V 250 mA 1.176798 Nm 11.2 U/min Wellen-Durchmesser: 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1601532-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1601532
EAN/GTIN:
     4016139329161
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
dc-getriebemotor 24v
getriebemotor
TRU COMPONENTS IG320516-F1F21R Gleichstrom-Getriebemotor 24 V 250 mA 1.176798 Nm 11.2 U/min Wellen-Durchmesser: 6 mm

TRU COMPONENTS 24V Getriebemotoren

Nennstrom: 250 mA
Nenndrehmoment: 1.176798 Nm
Nenndrehzahl: 11.2 U/min
Wellen-Durchmesser: 6 mm

Technische Daten:
Abtriebsdrehmoment: 0.007 Nm · Nenndrehmoment: 1.176798 Nm · Nenndrehzahl: 11.2 U/min · Nennleistung (W): 3.97 W · Nennspannung: 24 V · Nennstrom: 250 mA · Produktabmessung, Breite: 93.9 mm · Untersetzung (Details): 1/516 · Wellen-Durchmesser: 6 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
93.9 mm
Nennstrom - gerundet:
250 mA
Marke:
TRU COMPONENTS
Herst.-Teilenr.:
1601532
Typ (Hersteller-Typ):
IG320516-F1F21R
Nennstrom:
250 mA
Nennspannung:
24 V
Nennleistung (W):
3.97 W
Nenndrehzahl:
11.2 U/min
Wellen-Durchmesser:
6 mm
Abtriebsdrehmoment:
0.007 Nm
Nenndrehmoment:
1.176798 Nm
Untersetzung (Details):
1/516
Produkt-Art:
Gleichstrom-Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1601532, IG320516-F1F21R, Drehmotor, DC-Motor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,93*
€ 63,65*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 48,24*
€ 63,66*
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 95,22*
€ 119,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,56*
€ 74,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.