Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS IG320100-F1F21R Gleichstrom-Getriebemotor 24 V 250 mA 0.4314926 Nm 53 U/min Wellen-Durchmesser: 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1601528-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1601528
EAN/GTIN:
     4016139329123
Suchbegriffe:
DC-Getriebemotor
Getriebemotor
dc-getriebemotor 24v
getriebemotor
TRU COMPONENTS IG320100-F1F21R Gleichstrom-Getriebemotor 24 V 250 mA 0.4314926 Nm 53 U/min Wellen-Durchmesser: 6 mm

TRU COMPONENTS 24V Getriebemotoren

Nennstrom: 250 mA
Nenndrehmoment: 0.4314926 Nm
Nenndrehzahl: 53 U/min
Wellen-Durchmesser: 6 mm

Technische Daten:
Abtriebsdrehmoment: 0.007 Nm · Nenndrehmoment: 0.4314926 Nm · Nenndrehzahl: 53 U/min · Nennleistung (W): 3.97 W · Nennspannung: 24 V · Nennstrom: 250 mA · Produktabmessung, Breite: 87.5 mm · Untersetzung (Details): 1/100 · Wellen-Durchmesser: 6 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
87.5 mm
Nennstrom - gerundet:
250 mA
Marke:
TRU COMPONENTS
Herst.-Teilenr.:
1601528
Typ (Hersteller-Typ):
IG320100-F1F21R
Nennstrom:
250 mA
Nennspannung:
24 V
Nennleistung (W):
3.97 W
Nenndrehzahl:
53 U/min
Wellen-Durchmesser:
6 mm
Abtriebsdrehmoment:
0.007 Nm
Nenndrehmoment:
0.4314926 Nm
Untersetzung (Details):
1/100
Produkt-Art:
Gleichstrom-Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1601528, IG320100-F1F21R, Drehmotor, DC-Motor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 43,95*
€ 60,10*
Lager 102
66
Frei Haus
ab € 44,72*
€ 60,12*
6 Tage
67
Frei Haus
ab € 86,11*
€ 108,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.