| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1598687-BP Herst.-Nr.: 6611-117 EAN/GTIN: 7318306111171 |
| |
|
| | |
| Konstsmide 6611-117 Micro-Lichterkette Außen netzbetrieben Anzahl Leuchtmittel 80 LED Warmweiß Beleuchtete Länge: 7.9 m
Micro LED Lichterkette, schutzisoliert/umgossen
Schutzisoliert/Umgossen, IP67 80 warm weiße Dioden 24 V Außentrafo
Einfach magisch! Effektvoller können Sie Bäume, Sträucher oder andere Gartenelemente nicht in Szene setzen. Wenn diese hochwertige Micro-LED-Lichterkette, mit einer Schutzklasse von IP67, aus dem Qualitätshaus mit den Sternen um die Wette strahlt wissen alle: Jetzt hat die schönste Zeit des Winters begonnen, Weihnachten kann kommen! Freuen Sie sich auf eine stimmungsvolle Adventszeit – alle Jahre wieder, denn an diesem langlebigen Qualitätsprodukt der Firma Konstsmide werden Sie und Ihre Lieben lange Freude haben. Die Firma Konstsmide ist seit über 40 Jahren auf die Herstellung hochwertiger Lichtdekorationen für den Innen- und Außenbereich spezialisiert und seit 1999 maßgeblicher Impulsgeber für umweltfreundliche, langlebige und sichere LED-Lösungen.
Ausstattung: Schutzisoliert/Umgossen · IP67 · 80 Warm Weiße Dioden · 24 V Außentrafo · Schwarzes Soft-Kabel .
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 80 · Beleuchtete Länge: 7.9 m · Betriebsspannung: 24 V · Einsatzbereich: Außen · Energieverbrauch: 4.8 kWh/1000h · Kabelfarbe: Schwarz · Lampenabstand: 10 cm · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Länge: 17.9 m · Schutzart: IP67 · Sockel: LED fest eingebaut · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Zertifizierungscode EEK: 1606636 · Zuleitungslänge: 10 m
Lieferumfang: Micro LED Lichterkette · Netzstecker · Anleitung.
Weitere Informationen: | | Kabelfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Länge: | 17.9 m | Energieverbrauch: | 4.8 kWh/1000h | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Lichterketten-Bereich: | 15 m - 19|ツ|99 m | Marke: | Konstsmide | Anzahl Leuchtmittel: | 80 | Schutzart: | IP67 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Leuchtfarben: | Warmweiß | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungscode EEK: | 1606636 | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Stromversorgung (LOV): | netzbetrieben | Zuleitungslänge: | 10 m | Beleuchtete Länge: | 7.9 m | Betriebsspannung: | 24 V | Einsatzbereich: | Außen | Lampenabstand: | 10 cm | Sockel: | LED fest eingebaut | Produkt-Art: | Micro-Lichterkette |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Ketten, LED Lichterkette, Lichterkette, Weihnachtsbaumbeleuchtung, Weihnachtsbaumkerzen, Weihnachtsbaumkette, Weihnachtsbeleuchtung, led-ketten, 07318306111171, Konstsmide, 6611-117, Lichterketten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,22* | € 35,07* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 24,56* | € 35,08* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,38* | € 72,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|