Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat SILVER Style 485040171 Universal Werkzeugkoffer unbestückt 1 Stück (B x H x T) 480 x 360 x 190 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1597913-BP
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     485040171
EAN/GTIN:
     4006793866713
Suchbegriffe:
Piloten-Koffer
Pilotenkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Parat SILVER Style 485040171 Universal Werkzeugkoffer unbestückt 1 Stück (B x H x T) 480 x 360 x 190 mm

Werkzeugkoffer SILVER Style

PARAT verpasste dem Top- Seller aus der SILVER- Produktreihe ein komplettes Facelift und ernennt ihn zum SILVER Style. Die neu designte Kofferschale besteht aus dem innovativen, strapazierfähigen und rutschfesten Oberflächenmaterial X-ABS. Er ist wie gewohnt belastbar, kompakt und unschlagbar im Preis- Leistungsverhältnis. Mit 21 Einsteckfächern, einer Abdeckplatte mit sechs großen Einsteckfächern und der individuell einteilbaren Bodenschale, sorgt er für die gewohnte PARAT-Ordnung.

Ausstattung:
Kofferschale im neuen Design und aus strapazierfähigem, rutschfestem X-ABS · Frei unterteilbare Bodenschale mit Abdeckplatte · Alles in Ordnung, dank insgesamt 27 genähten Einsteckfächern · Widerstandsfähig und belastbar, durch verstärkten Doppel- Aluminiumrahmen · Im Rahmen versenkte Kippzylinderschlösser sichern den Kofferinhalt vor Diebstahl.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Gewicht: 3700 · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Innenmaß Breite: 460 mm · Innenmaß Höhe: 310 mm · Innenmaß Tiefe: 180 mm · Material: ABS · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Breite: 480 mm · Produktabmessung, Höhe: 360 mm · Produktabmessung, Tiefe: 190 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 480 x 360 x 190 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
190 mm
Produktabmessung, Höhe:
360 mm
Produktabmessung, Breite:
480 mm
Marke:
Parat
Innenmaß Tiefe:
180 mm
Innenmaß Höhe:
310 mm
Innenmaß Breite:
460 mm
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Farbe:
schwarz | grau
Material:
ABS
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Gewicht:
3700
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 87,26*
€ 109,99*
39 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 89,50*
€ 110,19*
Frei Haus
ab € 90,52*
€ 110,98*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,55*
€ 112,26*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 99,50*
€ 122,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,35*
€ 145,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,83*
€ 143,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,50*
€ 118,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
598037161
ab € 23,34*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,83*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 10,23*
Zubehör
Parat
900011161
ab € 1,31*
Zubehör
Parat
900013161
ab € 0,89*
Zubehör
Parat
591005161
ab € 18,70*
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.