Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat SILVER Style 485040171 Universal Werkzeugkoffer unbestückt 1 Stück (B x H x T) 480 x 360


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S040921
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     485040171
EAN/GTIN:
     4006793866713
Suchbegriffe:
Piloten-Koffer
Pilotenkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
PARAT verpasste dem Top- Seller aus der SILVER- Produktreihe ein komplettes Facelift und ernennt ihn zum SILVER Style. Die neu designte Kofferschale besteht aus dem innovativen, strapazierfähigen und rutschfesten Oberflächenmaterial X-ABS. Er ist wie gewohnt belastbar, kompakt und unschlagbar im Preis- Leistungsverhältnis. Mit 21 Einsteckfächern, einer Abdeckplatte mit sechs großen Einsteckfächern und der individuell einteilbaren Bodenschale, sorgt er für die gewohnte PARAT-Ordnung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
190 mm
Höhe:
360 mm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
480 mm
Innenmaß Tiefe:
180 mm
Innenmaß Höhe:
310 mm
Innenmaß Breite:
460 mm
Gewicht:
3700
Anwendungsbereich:
Universal
Material:
ABS
Mengenangaben:
1 Stück
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 87,33*
€ 109,15*
39 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 89,73*
€ 109,15*
Lager 615
Frei Haus
ab € 90,04*
€ 110,11*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,59*
€ 111,36*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,47*
€ 118,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,11*
€ 131,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,25*
€ 128,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,16*
€ 128,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,49*
€ 119,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
598037161
ab € 23,53*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,75*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 10,36*
Zubehör
Parat
900011161
ab € 1,38*
Zubehör
Parat
900013161
ab € 0,89*
Zubehör
Parat
591005161
ab € 18,94*
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.