Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1594903-BP Herst.-Nr.: TKL 2010 T EAN/GTIN: 4003482154502 |
| |
|
| | |
| Burg Wächter Türstopper TKL 2010 T (L x B x H) 100 x 35 x 16 mm
Türkeil TKL 2010 T
Türen sicher offen halten transparent, unauffällig, aus Kunststoff solide Qualität
Der BURG-WÄCHTER Türkeil TKL 2010 T aus transparentem Kunststoff verhindert das Zuschlagen Ihrer Tür.
Ausstattung: (H x B x L) 16 x 35 x 100 mm
Technische Daten: Herstellerfarbe: Transparent
Lieferumfang: 1 BURG-WÄCHTER Türkeil TKL 2010 T
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 100 x 35 x 16 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produktabmessung, Höhe: | 16 mm | Produktabmessung, Länge: | 100 mm | Produktabmessung, Breite: | 35 mm | Marke: | Burg Wächter | Farbe: | transparent | Produkt-Art: | Türstopper |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 0,92* | € 1,60* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,93* | € 1,64* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,89* | € 1,64* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,95* | € 1,68* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,06* | € 2,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|