Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER TKL 2010 T Türstopper Transparent Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER TKL 2010 T Türstopper Transparent Kunststoff
BURG-WÄCHTER TKL 2010 T Türstopper Transparent Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE4-79154507
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     TKL 2010 T
EAN/GTIN:
     4003482154502
Suchbegriffe:
Türkeil
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
25 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Kunststoff
Befestigungstyp
Freistehend
Weitere Suchbegriffe: burgwächter türkeil
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.