Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform Ordner-Etiketten L4758-10 38 x 297 mm Papier Weiß Permanent haftend 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1594861-BP
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4758-10
EAN/GTIN:
     4004182433119
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Avery-Zweckform Ordner-Etiketten L4758-10 38 x 297 mm Papier Weiß Permanent 50 St.

Avery Zweckform L4758-10 Ordner-Etiketten, A4 mit ultragrip, 38 x 297 mm, 10 Bogen/50 Etiketten, weiß

Weiße Papier-Etiketten mit zuverlässiger Klebkraft. 100% blickdicht
Präziser Druckereinzug und garantiert staufrei dank innovativer ultragrip-Technologie
Umweltfreundlich: FSC®-zertifiziertes Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
Perfekt für die Anwendung im Home Office. Passend für alle gängigen schmalen Ordner/lang (38x297 mm), u.a. Leitz, Elba
Für alle gängigen Laser- und Inkjet-Drucker geeignet. Problemloser Druckerdurchlauf auf Laser von TÜV SÜD bestätigt
Einfach schnell beschriften mit den gratis Online-Vorlagen
Zuverlässige Qualität vom klimaneutralen Marktführer Avery Zweckform

Perfekt für die Ordnerbeschriftung im Home Office! Die weißen, selbstklebenden Ordner-Etiketten L4758-10 im Format 38 x 297 mm (schmal/lang) von AVERY ZWECKFORM kleben dauerhaft sicher auf allen gängigen schmalen Standard-Ordnern wie z.B. Leitz, Elba, Esselte, Mehle, Herlitz und Bene. Sie können sich auf einen ultrapräzisen Druckereinzug und absolut staufreien Druckerdurchlauf verlassen. Problemloser Druckerdurchlauf für Laser-Drucker bestätigt durch den TÜV SÜD. 50 Ordner-Etiketten. Die Etiketten sind besonders blickdicht und decken so alte Beschriftungen und Etiketten zuverlässig und sauber ab. Gestalten und bedrucken Sie Ihre Ordner-Etiketten ganz einfach - mit den kostenlosen Avery Zweckform Etiketten-Vorlagen im Design & Print Online Designer oder den im Microsoft® Office Paket integrierten Basis-Vorlagen. Geeignet für alle gängigen Laser- und Inkjet-Drucker.Das klimaneutrale Unternehmen Avery Zweckform verwendet schon seit 2014 ausschließlich Ökostrom/-gas. Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung am Firmenstandort in Oberlaindern/Bayern garantieren höchste Qualitätsstandards, hohe Umweltvorgaben und kurze Lieferwege. Das Obermaterial dieser chlorfrei gebleichten Etiketten wird zu 100% aus FSC®-zertifiziertem Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern hergestellt.

Technische Daten:
Bedruckbar: Ja · Etiketten-Anwendung: Ordner beschriften,Ordnen,Organisieren,Ablegen · Etiketten-Breite: 38 mm · Etiketten-Form: Rechteckig,abgerundete Ecken · Etiketten-Höhe: 297 mm · Etiketten-Material: Papier · Geeignet für (Drucktechnologien): Tintenstrahldrucker,Laserdrucker,Farblaserdrucker,Kopierer,Farbkopierer,Handbeschriftung · Griffloch vorhanden: Nein · Haftung (Klebstoff): Permanent · Herstellerfarbe: Weiß · Packungsinhalt (Blatt): 10 Blatt · Papierformat: DIN A4 · blickdicht: Ja · selbstklebend: Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Avery-Zweckform
Haftung (Klebstoff):
Permanent haftend
Etiketten-Form:
Rechteckig | abgerundete Ecken
Etiketten-Höhe:
297 mm
Etiketten-Material:
Papier
Etiketten-Größe:
38 x 297 mm
Etiketten-Anwendung:
Ordner beschriften | Ordnen | Organisieren | Ablegen
Etiketten-Breite:
38 mm
selbstklebend:
Ja
Farbe:
weiß
Griffloch vorhanden:
Nein
blickdicht:
Ja
Papierformat:
DIN A4
Geeignet für (Drucktechnologie - Nur für Titel):
Tinte | Laser | Kopie
Packungsinhalt (Blatt):
10 Blatt
Bedruckbar:
Ja
Geeignet für (Drucktechnologien):
Tintenstrahldrucker | Laserdrucker | Farblaserdrucker | Kopierer | Farbkopierer | Handbeschriftung
Produkt-Art:
Ordner-Etiketten
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,73*
€ 5,90*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,73*
€ 5,94*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,96*
€ 6,48*
11 Tage
50
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,07*
€ 6,48*
Lager 102
21
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,16*
€ 9,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,63*
€ 11,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,67*
€ 10,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,99*
€ 9,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,16*
€ 7,33
pro Packung
1 Packung enthält 50 Etiketten (ab € 0,1232* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.