Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1594396-BP Herst.-Nr.: 000080.0000 EAN/GTIN: 4006325508425 |
| |
|
| | |
| Gloria Haus und Garten 000080.0000 prima 5 Drucksprüher 5 l
Drucksprüher prima 5 - 5 l Gartenspritze
Der Klassiker unter den Sprühgeräten Ideal für den Einsatz im kleinen – großen Garten Füllinhalt 5 l / Gesamtvolumen 7 l Maximaler Betriebsdruck 3 bar Stabiler Kunststoffbehälter
Handlich, praktisch, preiswert – das Drucksprühgerät prima 5 eignet sich hervorragend für die Pflanzenpflege und den Pflanzenschutz im heimischen Garten und ist der Bestseller unter der Sprühgeräten. Mit einem Fassungsvermögen von 5 Liter, einer leistungsstarken Kunststoffpumpe sowie einem maximalen Betriebsdruck von 3 bar sorgt das Drucksprühgerät für beste Sprühergebnisse. Das Modell ist zudem mit einer Messing-Lanze inkl. Messing-Düse sowie einem integrierten Sicherheitsventil ausgestattet und ist bequem schultertragbar.
Ausstattung: Der Klassiker unter den Sprühgeräten Ideal für den Einsatz im kleinen – großen Garten Füllinhalt 5 l / Gesamtvolumen 7 l Maximaler Betriebsdruck 3 bar Stabiler Kunststoffbehälter Messing-Sprühlanze mit verstellbarer Messing-Hohlkegeldüse Leistungsstarke Druckpumpe Transparenter Sichtstreifen zur Füllstandskontrolle Schultertragbar
Technische Daten: Fassungsvermögen: 5 l · Gartenwerkzeug-Besonderheiten: Tragegurt · Gewicht: 1.80 kg · Material: Kunststoff
Weitere Informationen: | | Marke: | Gloria Haus und Garten | Gartenwerkzeug-Besonderheiten: | Tragegurt | Material: | Kunststoff | Fassungsvermögen: | 5 l | Gewicht: | 1.80 kg | Produkt-Art: | Drucksprüher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, drucksprüher 5 liter, drucksprüher, Gloria Haus und Garten, 000080.0000, prima 5, schädlinge besprühen, schädlinge bekämpfen |
| | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 20,79* | € 26,51* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,84* | € 26,55* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 20,14* | € 26,96* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 21,99* | € 28,03* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 23,99* | € 30,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|