Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Multicopter-Transportrucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1594373-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21313
EAN/GTIN:
     4056929213133
Suchbegriffe:
Drohnenanbauteil
Drohnenzubehör
Multicopter Ersatzteile
Kameradrohne
Mantona Multicopter-Transportrucksack

Kamera- und Drohnenrucksack

Universeller Kamera- und Drohnenrucksack
Geeignet für die meisten gängigen Drohnen mit Zubehör, z.B. DJI Phantom, Xiro
Zusätzliches Fach für DSLR- oder Kompaktkamera und Ausrüstung
Individuell einteilbarer Innenraum durch flexible Trennwände
Zusätzlicher Stauraum für persönliche Ausrüstung
Laptopfach (bis 15,6')
Als reiner Trekking Rucksack verwendbar (entnehmbare Polster)
Zwei Netzseitentaschen
Befestigung für Stativ
Atmungsaktive Polsterung am Rücken für optimalen Tragekomfort
Hüftflossen mit Taschen für Geldbörse, Mobiltelefon oder Schlüssel
Inklusive passgenauer Regenschutzhülle
Kompakt und leicht

Universeller Outdoor-Rucksack mit vielen Details
Der mantona Kamera- und Drohnenrucksack ist ein bequemer Outdoor-Rucksack für Ihre Drohnen- und/oder DSLR Kameraausrüstung. Der Rucksack ist in drei größere Fächer aufgeteilt. Ein Fach bietet Platz für Ihre Drohnen-Ausrüstung, ein Zweites für Ihr Kameraequipment und ein Drittes für Ihre persönlichen Gegenstände. Flexibel können die Fächer auch miteinander verbunden werden. Weitere Taschen außen und Schlaufen zur Befestigung lassen keine Wünsche offen.
Hoher Tragekomfort und Schutz
Die anatomisch geformten, gepolsterten Schultergurte lassen sich individuell einstellen und optimal an die Körperform anpassen. Der leichte Federstahlrahmen sorgt für eine hohe Stabilität. Die atmungsaktive Airmesh-Polsterung am Rücken lässt die Luft gut zirkulieren und verhindert so übermäßiges Schwitzen. Der abnehmbare Hüftgurt (Umfang 76cm bis 120cm) mit den angenehm gepolsterten Hüftflossen aus Bilaminatschaum bietet einen hohen Tragekomfort. Die Schultern werden entlastet und das Gewicht gleichmäßig verteilt. Die kleinen Reißverschlusstaschen sind so an den Hüftflossen angebracht, dass man Smartphone, Schlüssel oder Geldbörse immer griffbereit hat. Das langlebige Outdoor Material (210D Nylon Ripstop) und die abnehmbare Regenhülle schützen die Ausrüstung vor Wasser, Schmutz oder Schnee. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien wurde das Gewicht des Rucksacks gering gehalten.
Stauraum und Nebenfächer für Zubehör
Der Rucksack bietet ein gut gepolstertes Hauptfach für Ihre Drohne und die entsprechende Ausrüstung wie Akkus, Controller und Netzteil. Das Fach lässt sich weit öffnen. So ist ein leichter Zugriff auch auf größere Teile gewährleistet. Die enthaltenen Polsterungen können flexibel versetzt und damit optimal an Ihre Drohne angepasst werden. Zusätzliche Organizer-Taschen im Fach helfen die wertvolle Ausrüstung sicher zu verstauen.
Das gepolsterte Kamerafach bietet daneben ausreichend Platz für Ihre DSLR Kamera mit aufgesetztem Objektiv und bis zu drei weitere Objektive oder Blitzgeräte. Die mit Klett versehenen Trennkissen lassen sich an Ihre individuelle Ausrüstung anpassen. Damit auch kleinere Gegenstände, wie etwa Speicherkarten, optimal verräumt werden können, enthält das Kamerafach zusätzlich Netztaschen.
Das dritte Fach erreicht man von oben. Es bietet Stauraum für Ihre persönliche Ausrüstung. Abhängig vom Platzbedarf kann dieses vergrößert werden. Dazu lässt sich der Deckel flexibel in der Höhe verstellen. Im Deckel selbst ist ein weiteres Fach integriert.
Für maximale Flexibilität können Polsterungen des Drohnen- und/oder Kamerafachs entnommen werden. Die Fächerböden lassen sich durch einen Reißverschluss öffen und aufklappen. So können Fächer miteinander verbunden werden um größeren Raum zu schaffen.
Ein Laptopfach bietet Platz für einen Laptop bis 15,6“. Zusätzliche Taschen außen helfen persönliche Gegenstände zu verstauen. Wanderstöcke oder Stative lassen sich mit Hilfe von Schlaufen leicht befestigen. Die Riemen sind individuell verstellbar.
Alle Reißverschlüsse sind mit einer gut sichtbaren Schlaufe ausgestattet. Auch mit Handschuhen lassen sich diese leicht bedienen.
Hingucker und wertvolles Detail
Die grüne Abdeckung auf der Vorderseite des Rucksacks ist nicht nur ein Hingucker. Sie dient auch dem Schutz Ihrer Ausrüstung. Sie schützt Ihre Kamera vor Umwelteinflüssen wie Regen oder auch beim Schrammen an Felsen und macht es Dieben schwer, an Ihre wertvolle Kameraausrüstung zu kommen. Die Abdeckung des Rucksacks können Sie bequem nach oben hin zusammenrollen, so dass Sie jederzeit alle Fächer leicht erreichen. Die Abdeckung kann auch gewendet werden - so verändern Sie jederzeit das farbliche Design Ihres Rucksacks. Bei Bedarf können Sie die Abdeckung sogar ganz abnehmen.

Technische Daten:
Gewicht: 2850 g · Produktabmessung, Breite: 640 mm · Produktabmessung, Höhe: 670 mm · Produktabmessung, Länge: 270 mm

Lieferumfang:
Rucksack · Trennkissen · Regenschutzhülle.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
670 mm
Produktabmessung, Länge:
270 mm
Produktabmessung, Breite:
640 mm
Marke:
Mantona
Gewicht:
2850 g
Produkt-Art:
Multicopter-Transportrucksack
Weitere Suchbegriffe: Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, nylon backpack, kameradrohne, Mantona, 21313, elementsPro
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 140,89*
€ 174,48*
Lager 102
152
Frei Haus
ab € 141,28*
€ 174,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,49*
€ 207,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,78*
€ 203,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,08*
€ 196,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,21*
€ 189,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,28*
€ 168,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.