| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1593709-BP Herst.-Nr.: 1593709 EAN/GTIN: 4016139324357 |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS 1593709 TC-KL25BKZ-20M203 Kabelschlauch 20 mm (max) Schwarz 30 m
Kabelschutzschlauch
Schwarz Bündel-Ø (max.): 20 mm
Zur schnellen und einfachen Kabelbündelung.
Technische Daten: Bündel-Ø (max.): 20 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelschlauch-Besonderheiten: halogenfrei · Material: Polyethylen
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 30 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Bündel-Ø-Bereich: | 20 mm (max) | Marke: | TRU COMPONENTS | Kabelschlauch-Besonderheiten: | halogenfrei | Farbe: | schwarz | Material: | Polyethylen | Herst.-Teilenr.: | 1593709 | Typ (Hersteller-Typ): | TC-KL25BKZ-20M203 | Bündel-Ø (max.): | 20 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Kabelschlauch | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 38,03* | € 52,06* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 38,34* | € 52,07* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 82,26* | € 104,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Meter (ab € 1,278* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|