Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1593332 Kabelverschraubung PG16 Polyamid Schwarz (RAL 9005) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593332-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung
TRU COMPONENTS 1593332 Kabelverschraubung PG16 Polyamid Schwarz (RAL 9005) 1 St.

Kabelverschraubung EGR mit IP68 PG

Technische Daten:
Außengewinde: PG16 · Gewinde-Länge: 9.8 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005) · Klemm-Ø (max.): 14 mm · Klemm-Ø (min.): 10 mm · Material: Polyamid · Schutzart: IP68

Lieferumfang:
Inkl. Gegenmutter.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Marke:
TRU COMPONENTS
Halogenfrei:
Nein
Schutzart:
IP68
Farbe:
schwarz
Außengewinde:
PG16
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
1593332
Typ (Hersteller-Typ):
TC-EGRWW16203
Klemm-Ø (max.):
14 mm
Klemm-Ø (min.):
10 mm
Gewinde-Länge:
9.8 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050004982619, TRU COMPONENTS, 1593332, TC-EGRWW16203
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 2,11*
Lager 102
339
2
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,13*
8 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 1,89*
€ 4,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.