Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1593204 TC-KL32GYZ-15M203 Kabelschlauch 32 mm (max) Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593204-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Kabelspirale für Schreibtisch
Schreibtisch Kabelschlange
TRU COMPONENTS 1593204 TC-KL32GYZ-15M203 Kabelschlauch 32 mm (max) Grau Meterware

Kabelschutzschlauch

Grau
Bündel-Ø (max.): 32 mm

Zur schnellen und einfachen Kabelbündelung.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.): 32 mm · Herstellerfarbe: Grau · Kabelschlauch-Besonderheiten: halogenfrei · Material: Polypropylen · Max. Liefermenge am Stück: 15 m · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): 0 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Grau
Bündel-Ø-Bereich:
32 mm (max)
Marke:
TRU COMPONENTS
Kabelschlauch-Besonderheiten:
halogenfrei
Farbe:
grau
Material:
Polypropylen
Herst.-Teilenr.:
1593204
Typ (Hersteller-Typ):
TC-KL32GYZ-15M203
Bündel-Ø (max.):
32 mm
Max. Liefermenge am Stück:
15 m
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Kabelschlauch
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, kabelschlauch 15m, kabelschlauch, tru components kabelschlauch, TRU COMPONENTS, 1593204, TC-KL32GYZ-15M203, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 6,47*
€ 10,27*
Lager 102
121
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 10,28*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,34*
€ 21,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,28*
€ 12,23
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,19*
€ 12,13
pro Meter
ab 5 Meter
€ 9,76*
€ 11,61
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,33*
€ 11,10
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,86*
€ 10,54
pro Meter
ab 25 Meter
€ 8,71*
€ 10,36
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,59*
€ 10,22
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,40*
€ 10,00
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,75*
€ 8,03
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.