Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1593202 TC-KL20GYZ-30M203 Spiralschlauch 20 mm (max) Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593202-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
TRU COMPONENTS 1593202 TC-KL20GYZ-30M203 Spiralschlauch 20 mm (max) Grau Meterware

Kabelschutzschlauch

Grau
Bündel-Ø (max.): 20 mm

Zur schnellen und einfachen Kabelbündelung.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.): 20 mm · Herstellerfarbe: Grau · Kabelschlauch-Besonderheiten: halogenfrei · Material: Polypropylen · Max. Liefermenge am Stück: 30 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Grau
Bündel-Ø-Bereich:
20 mm (max)
Marke:
TRU COMPONENTS
Kabelschlauch-Besonderheiten:
halogenfrei
Farbe:
grau
Material:
Polypropylen
Herst.-Teilenr.:
1593202
Typ (Hersteller-Typ):
TC-KL20GYZ-30M203
Bündel-Ø (max.):
20 mm
Max. Liefermenge am Stück:
30 m
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Spiralschlauch
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tru components kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 30m, TRU COMPONENTS, 1593202, TC-KL20GYZ-30M203, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,30*
€ 3,86*
Lager 102
213
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,87*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,76*
€ 23,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,87*
€ 4,61
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,67*
€ 4,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,60*
€ 4,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,41*
€ 4,06
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,09*
€ 3,68
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,04*
€ 3,62
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,95*
€ 3,51
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,39*
€ 2,84
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.