Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1593201 TC-KL15GYZ-50M203 Spiralschlauch 15 mm (max) Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593201-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
TRU COMPONENTS TC-KL15GYZ-50M203 Spiralschlauch 15 mm (max) Grau Meterware

Kabelschutzschlauch

Grau
Bündel-Ø (max.): 15 mm

Zur schnellen und einfachen Kabelbündelung.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.): 15 mm · Herstellerfarbe: Grau · Kabelschlauch-Besonderheiten: halogenfrei · Material: Polypropylen · Max. Liefermenge am Stück: 50 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Grau
Bündel-Ø-Bereich:
15 mm (max)
Marke:
TRU COMPONENTS
Kabelschlauch-Besonderheiten:
halogenfrei
Farbe:
grau
Material:
Polypropylen
Herst.-Teilenr.:
1593201
Typ (Hersteller-Typ):
TC-KL15GYZ-50M203
Bündel-Ø (max.):
15 mm
Max. Liefermenge am Stück:
50 m
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Spiralschlauch
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch 50m, kabelschlauch, tru components kabelschlauch, TRU COMPONENTS, 1593201, TC-KL15GYZ-50M203, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
244
1
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 3,23*
5
€ 4,00*
ab € 2,11*
€ 3,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,23*
€ 3,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,76*
€ 3,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,59*
€ 3,08
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,36*
€ 2,81
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,25*
€ 2,68
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.