Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1593198 TC-KL25BKZ-20M203 Kabelschlauch 25 mm (max) Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593198-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Kabelspirale für Schreibtisch
Schreibtisch Kabelschlange
TRU COMPONENTS TC-KL25BKZ-20M203 Kabelschlauch 25 mm (max) Schwarz Meterware

Kabelschutzschlauch

Schwarz
Bündel-Ø (max.): 25 mm

Zur schnellen und einfachen Kabelbündelung.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.): 25 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelschlauch-Besonderheiten: halogenfrei · Material: Polypropylen · Max. Liefermenge am Stück: 20 m · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): 0 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Bündel-Ø-Bereich:
25 mm (max)
Marke:
TRU COMPONENTS
Kabelschlauch-Besonderheiten:
halogenfrei
Farbe:
schwarz
Material:
Polypropylen
Herst.-Teilenr.:
1593198
Typ (Hersteller-Typ):
TC-KL25BKZ-20M203
Bündel-Ø (max.):
25 mm
Max. Liefermenge am Stück:
20 m
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Produkt-Art:
Kabelschlauch
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, Spiralband, Spiralschlauch Schutz, kabelschlauch 20m, kabelschlauch, tru components kabelschlauch, TRU COMPONENTS, 1593198, TC-KL25BKZ-20M203, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,54*
€ 3,84*
Lager 102
3059
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,86*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,86*
€ 23,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,86*
€ 4,59
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,65*
€ 4,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,58*
€ 4,26
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,06*
€ 3,64
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,97*
€ 3,53
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,38*
€ 2,83
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,38* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.