Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1593196 TC-KL15BKZ-50M203 Spiralschlauch 15 mm (max) Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593196-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593196
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
TRU COMPONENTS 1593196 TC-KL15BKZ-50M203 Spiralschlauch 15 mm (max) Schwarz Meterware

Kabelschutzschlauch

Schwarz
Bündel-Ø (max.): 15 mm

Zur schnellen und einfachen Kabelbündelung.

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.): 15 mm · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelschlauch-Besonderheiten: halogenfrei · Material: Polypropylen · Max. Liefermenge am Stück: 50 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Bündel-Ø-Bereich:
15 mm (max)
Marke:
TRU COMPONENTS
Kabelschlauch-Besonderheiten:
halogenfrei
Farbe:
schwarz
Material:
Polypropylen
Herst.-Teilenr.:
1593196
Typ (Hersteller-Typ):
TC-KL15BKZ-50M203
Bündel-Ø (max.):
15 mm
Max. Liefermenge am Stück:
50 m
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Spiralschlauch
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch 50m, kabelschlauch, tru components kabelschlauch, TRU COMPONENTS, 1593196, TC-KL15BKZ-50M203, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,52*
€ 2,29*
Lager 102
6499
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,37*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 10,07*
€ 14,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,20*
€ 2,62
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,13*
€ 2,53
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,91*
€ 2,27
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,70*
€ 2,02
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.