Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1593194 TC-MX-KLT20SL203 Spiralschlauch 20 mm (max) Silber 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1593194-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593194
EAN/GTIN:
     4016139322780
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
TRU COMPONENTS 1593194 TC-MX-KLT20SL203 Spiralschlauch 20 mm (max) Silber 5 m

Spiralschlauch

Silber
Bündel-Ø (max.): 20 mm

Technische Daten:
Bündel-Ø (max.): 20 mm · Herstellerfarbe: Silber · Kabelschlauch-Besonderheiten: halogenfrei · Material: Polypropylen

Lieferumfang:
5 Meter Schlauch & Einführwerkzeug

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 m
Herstellerfarbe:
Silber
Bündel-Ø-Bereich:
20 mm (max)
Marke:
TRU COMPONENTS
Kabelschlauch-Besonderheiten:
halogenfrei
Farbe:
grau
Material:
Polypropylen
Herst.-Teilenr.:
1593194
Typ (Hersteller-Typ):
TC-MX-KLT20SL203
Bündel-Ø (max.):
20 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Spiralschlauch
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch 5m, kabelschlauch, tru components kabelschlauch, TRU COMPONENTS, 1593194, TC-MX-KLT20SL203, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 10,47*
€ 17,10*
€ 4,00*
ab € 10,15*
€ 17,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,10*
€ 20,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,75*
€ 19,93
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 15,83*
€ 18,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,56*
€ 17,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,69*
€ 16,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,22*
€ 15,73
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,07*
€ 15,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,80*
€ 15,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,47*
€ 12,46
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,094* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.